※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41745392
品番
4×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
4
頭部形状
丸皿小頭
寸法f(mm)
0.3
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11