※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 (+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41745435 4×25 (+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41745435

(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41745435 品番 4×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)25 材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)4 頭部形状丸皿小頭 寸法f(mm)0.3 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41745401
2019-12-20
用途:
破損したドアのネジ
製造業

近所のホームセンターなどに行ってもこのタイプのネジがなくドアの補修ができていませんでした。
レアな種類のネジが見つかり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする