iPhone XS/iPhone X シェルケース/手帳型ケース/Aki Collection/Azure(Blue)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41745595 品番I8AKI-BL001
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

縁のPUとロゴがアクセントデザイン、シンプルで使いやすい手帳型ケース
大人の余裕が感じられる落ち着いたカラーバリエーション
落ち着いた色合いとレザーが大人な雰囲気を感じさせる手帳型ケース。精密設計。
SIM収納など高い機能性
SIM収納ポケット、nano PIN付属。カードポケット×2搭載。デザインだけではなく機能性も抜群。

対応機種iPhone X タイプ手帳型 ブルー 特性カードポケット 付属品nano pin 材質TPU+繊維素材 機能精密設計/カードポケット×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする