大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41745961
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
寸法dc(mm)
8