LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
ZenFone(TM) 4 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41746049
品番
LP-ZEN4FLG
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
高い透明度で色鮮やかな画面表示/気泡が消える/指紋防止/高光沢
対応機種
ZenFone(TM) 4
付属品
ホコリ除去シール/クリーニングクロス
種別
高光沢
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
表面硬度
2H
特性
光沢、気泡レス、指紋防止