LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
ZenFone(TM) 4 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41746058
品番
LP-ZEN4FLM
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
低反射で映り込みを軽減/指紋防止/気泡が消える
対応機種
ZenFone(TM) 4
付属品
ホコリ除去シール/クリーニングクロス
種別
マット
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
表面硬度
2H
特性
反射防止、気泡レス、指紋防止