LEPLUS
ZenFone(TM) 4 Pro 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 マット 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41746085
品番
LP-ZEN4PFLM
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
低反射で映り込みを軽減/指紋防止/気泡が消える
対応機種
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro
付属品
ホコリ除去シール/クリーニングクロス
種別
マット
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
表面硬度
2H
特性
反射防止、気泡レス、指紋防止