LEPLUS
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41746094
品番
LP-ZEN4PSFLG
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
高い透明度で色鮮やかな画面表示/気泡が消える/指紋防止/高光沢
対応機種
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro
付属品
ホコリ除去シール/クリーニングクロス
種別
高光沢
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
表面硬度
2H
特性
光沢、気泡レス、指紋防止