LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
ZenFone 5Q(ZC600KL) 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 全画面3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41746593
品番
LP-ZF5QFLGFL
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
[日本製] 端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収
対応機種
ZenFone 5Q(ZC600KL)
付属品
埃除去シール/クリーニングクロス/コテ
種別
全画面3D Film・光沢・衝撃吸収
材質
本体:TPU、接着面:シリコン膜
機能
指紋防止、気泡軽減、フッ素コート、スムースタッチ
表面硬度
2H
特性
耐衝撃、指紋防止、光沢、フッ素コート、スムースタッチト、気泡レス