(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41746722 品番 2×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号0 寸法H(mm)0.5 寸法D(mm)4 頭部形状スリムヘッド 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
隙間のない場所への固定として

固定部分に十分な隙間が確保できない場所への固定として使用。つば部分があまり広くないので過大な荷重がかからないところでは十分かと、精度等は問題ないです

2025-03-02
用途:
シビア寸法の干渉防止に
建設業・工事業

頭が大きいとワイヤーが接触してしまうので、これまで低頭ビスを使っていたが今回こちらを購入。これ以上は無理ってところまで低頭で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41746975
2024-06-26
用途:
戸車の交換
キッチンワークス 様 (建設業・工事業)

頭が薄いせいかドライバーの掛かりが浅く、通常のネジよりもなめやすいとおもう。

対象商品:
41747063
2024-02-28
用途:
二輪車のメンテナンス時
サービス業

二輪車のカウルスクリーン用のウェルナットと組み合わせて使用しました。品質的に問題ありませんし、注文して翌日すぐに届いたので作業中断も最小限で済み助かりました。

対象商品:
41747142
2024-04-10
用途:
ねじ頭が突出しては困る場所

出っ張りがないのでいろいろな場面で利用できるので便利です

対象商品:
41746896
2024-01-30
用途:
操作パネルなどの天板の固定
製造業

ねじ頭が小さく薄いので洗練された印象を与えられる。
アクリル版ならザグリする事でよりフラットにできる。
素材や仕上げも美しく申し分ない。

対象商品:
41746695
2023-10-30
用途:
皮のカバンの修理用

皮のカバンの留め具部分の金具を取り付けるネジが無くなってしまったので、同じサイズのネジを探していましたが、サイズがピッタリで修復完了しました。大満足です。

対象商品:
41747106
2023-08-12
用途:
アンカーナットの蓋
製造業

アンカーナットの蓋として使用。
部材を取り外した後のアンカーナットにゴミが入るのを防ぐための蓋としてこの商品を使用しています。
低くて出っ張りが無く、良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1828:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする