LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの スマホリング
スマートフォンリング 「Grip Ring」 シルバー スタンド機能 軽量
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41747318
品番
LP-SMRG02HSV
参考基準価格(税別)
¥1,278
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
軽量でスリムな、ポリカーボネート製のスマートフォンリングです。抜群の軽さでアルミのような質感。快適に大画面でのタッチ操作が可能。スマートフォンの落下防止/スタンド機能付。
タイプ
スマホリング
色
シルバー
材質
プラスチック
質量(g)
10
対応機種
スマートフォン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
45×35×2(リング除く)