大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41747413
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
8
穴の形状
6ロブ