大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41747465
品番
5×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
10
穴の形状
6ロブ