iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・指すべり 指紋防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41747598 品番LP-I6SFLGSF
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥229179

【iPhone6/6s対応】[日本製]なめらかな指すべりで快適な操作性を実現!/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
フッ素コーティングを施し、スムーズな画面操作が可能
快適なフリック操作で、ゲームにも最適
特殊シリコン樹脂を使用しており、自然に気泡が抜け液晶画面に気泡が入りにくい
抗菌率99.9%の抗菌加工で菌の付着を抑え、清潔に保つ

対応機種iPhone 6s(※本製品はiPhone6にも対応しております。) 付属品埃除去シール/クリーニングクロス 種別高光沢・指すべり 材質保護フィルム:PET、吸着面:シリコン膜 特性光沢、気泡レス、指紋防止、フッ素コーティング、抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする