※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
シメキリ丸皿ビス (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41747605
品番
4×16
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法S(mm)
最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)
8.63
頭部形状
丸皿
寸法K1(mm)
5
寸法dk(mm)
8