※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41748077
品番
3×6
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ5.5
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
3.6
頭部形状
ナベ
寸法E(Φmm)
1.2
穴の形状
十字穴