※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41748113
品番
4×8
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ7
寸法B(mm)
2.6
寸法C(mm)
4.2
頭部形状
ナベ
寸法E(Φmm)
1.5
穴の形状
十字穴