※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41748131
品番
5×10
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ9
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
4.9
頭部形状
ナベ
寸法E(Φmm)
1.5
穴の形状
十字穴
関連資料:
(0.15MB)