※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41748192
品番
3×10
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
寸法B(mm)
1.75
寸法C(mm)
3.6
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ6
頭部形状
皿
寸法E(Φmm)
1.2
穴の形状
十字穴