※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749023 4×25 TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749023

TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41749023 品番 4×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス ねじの呼びM4 頭部形状丸皿 長さ(mm)25 ねじピッチ(mm)0.7 穴の形状TRX 寸法C(mm)0.3 寸法f(mm)0.9 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ドライブサイズT20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41748996
2021-08-04
用途:
錆びたボルトと交換
サービス業

古いボルトが錆びてきたため交換しました。品質も良く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする