※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41749041
品番
4×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20