大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX丸皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41749057
品番
6×20
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
丸皿
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
TRX
寸法C(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
関連資料:
(0.12MB)