※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749093 4×12 TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749093

TRXトラス小ねじ (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41749093 品番 4×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)12 材質ステンレス 寸法A(mm)3.94 頭部形状トラス 寸法I(mm)1.2 寸法k(mm)2.5 穴の形状TRX 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
パネルバンの荷台補修用
農・林・水産業

10年使ったパネルバンの荷台下部部分のねじが、スチールでしたので錆びて黒づみ、見栄えが悪かったので、交換の為購入致しました。
同形状で、捜したところこちらを見つけました。
錆びないようステンレスなのは、良いのですが3本パックだけでなく、25本入りパックもあれば、良かったです。

対象商品:
41749102
2020-01-30
用途:
スーツケースキャスターの修理

スーツケースのキャスターの修理で利用しました。16oという長さがとてもぴったりでした。トルクスタイプは近所のHCでも見る事が無いので大変たすかりました。

対象商品:
41749136
2018-06-26
用途:
BMWバイクの修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし、この種のねじはホームセンターには販売していないので、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする