エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749323 品番 SMOA10
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径10×R1/2 最高使用圧力(MPa)0 〜20℃以下:.50、〜40℃以下:1.25、〜60℃以下:0.95、〜70℃ 以下:0.85、〜80℃以下:0.75、〜90℃以下:0.70、〜95℃以下:0.65 形状オスねじアダプター 寸法L(mm)53.4 呼び径(B)1/2 寸法B(mm)15.6 寸法W(mm)24 使用流体水・温水(給水・給湯) 接続ねじ種類R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41749339
2019-11-28
用途:
給湯器から、風呂及びキッチンへの給排水
その他業種

差し込むのに少し力が要りますが、漏水も無く確実に接続できるので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする