セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749375
品番
SMOA20
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
20×R3/4
最高使用圧力(MPa)
0 〜20℃以下:.50、〜40℃以下:1.25、〜60℃以下:0.95、〜70℃ 以下:0.85、〜80℃以下:0.75、〜90℃以下:0.70、〜95℃以下:0.65
形状
オスねじアダプター
寸法L(mm)
64.5
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
17
寸法W(mm)
30
使用流体
水・温水(給水・給湯)
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材