エスロカチットS メスねじアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749418 品番 SMMA13
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径13×RC1/2 最高使用圧力(MPa)0 〜20℃以下:.50、〜40℃以下:1.25、〜60℃以下:0.95、〜70℃ 以下:0.85、〜80℃以下:0.75、〜90℃以下:0.70、〜95℃以下:0.65 形状メスねじアダプター 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)52.4 呼び径(B)1/2 寸法B(mm)8 寸法W(mm)27 使用流体水・温水(給水・給湯) 適合管PEX、PE 接続ねじ種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41749436
2025-05-05
用途:
配管作業
農・林・水産業

失敗など、再利用出来ない為、また、単価高くて、商品的には、欠点です。

対象商品:
41749418
2023-01-27
用途:
架橋ポリ管に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

架橋ポリ管用ですが、以前のモデルよりも小型されているので気に入りました。

対象商品:
41749418
2021-09-27
用途:
水道工事時
今商会 様

再三購入ですが、期待した通りの大変良い商品でした。

対象商品:
41749418
2019-06-17
用途:
太陽熱で沸かしたお湯を風呂場まで導く配管作業。
電気・ガス・熱供給・水道業

作業性が良くて、配管の固定と水漏れの無い確実な動作に大満足です。
欲を言えば、配管を失敗した場合や 移動の時に 配線器具のように
ピンなどを押すと、外れて使えると良い。今は、ちょん切って捨てている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする