セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS ユニオン
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749463
品番
SPF13
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
13×G1/2
最高使用圧力(MPa)
0 〜20℃以下:.50、〜40℃以下:1.25、〜60℃以下:0.95、〜70℃ 以下:0.85、〜80℃以下:0.75、〜90℃以下:0.70、〜95℃以下:0.65
形状
ユニオン
寸法L(mm)
56
寸法B(mm)
7.5
寸法W(mm)
25
使用流体
水・温水(給水・給湯)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材