セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS チーズ(砲金製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749533
品番
SMT16
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
16
16_|_16
形状
チーズ
寸法L1(mm)
49
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
49
寸法L3(mm)
49
寸法D3(Φmm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材