セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS チーズ(砲金製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749549
品番
SMT20
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径
20
20_|_20
形状
チーズ
寸法L1(mm)
53.8
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
20
寸法L2(mm)
53.8
寸法L3(mm)
53.8
寸法D3(Φmm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材