セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS チーズ(砲金製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749567
品番
SMT131T
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
10
13_|_10
形状
チーズ
寸法L1(mm)
44.1
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
13
寸法L2(mm)
43.6
寸法L3(mm)
43.6
寸法D3(Φmm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材