エスロカチットS チーズ(砲金製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749576 品番 SMT161
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径
13
16_|_16
形状チーズ 寸法L1(mm)47.6 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)47.6 寸法L3(mm)44.2 寸法D3(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする