エスロカチットS チーズ(砲金製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749619 品番 SMT201
参考基準価格(税別)¥10,960 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径
16
20_|_20
形状チーズ 寸法L1(mm)53 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)20 寸法L2(mm)53 寸法L3(mm)50.6 寸法D3(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする