セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS エルボ(砲金製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749716
品番
SML16
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
16
材質
砲金
形状
エルボ
呼び径(B)
1/2
寸法L1(mm)
52.3
寸法L2(mm)
52.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材