エスロカチットS エルボ(砲金製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749725 品番 SML20
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び径20 材質砲金 形状エルボ 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)54.5 寸法L2(mm)54.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする