エスロカチットS 座付き給水栓エルボ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749795 品番 SMW162Z
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径16×RP3/4 形状エルボ 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)57.8 寸法D(Φmm)35.5 寸法L2(mm)75.6 寸法L3(mm)27.5 寸法L4(mm)11 寸法Z1(mm)52 寸法Z2(mm)30.5 接続ねじ種類Rp

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41749786
2024-05-31
用途:
トイレの自動水栓の取付時に使用

壁への固定は問題なくしっかり固定できてたから自動水栓本体を十分支えることが出来ました。

対象商品:
41749786
2021-01-05
用途:
温水配管
健伸設備設計 様

樹脂管接続では、なくてはならない。 確実に接続できる安心感がある。

対象商品:
41749777
2020-05-28
用途:
配管
農・林・水産業

早くて安くて安定した製品であり、今後も使用していきたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする