セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 台付き給水栓エルボ(首長)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41749829
品番
SMW13DL
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
13×RP1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
76.3
寸法L2(mm)
54.3
寸法L3(mm)
57.5
寸法L4(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材