セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749838
品番
SMWL10W
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
10×RP1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
48.7
寸法L2(mm)
64.9
寸法L3(mm)
25.4
寸法L4(mm)
40
寸法L5(mm)
13.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材