セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749847
品番
SMWL13W
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
13×RP1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
50.8
寸法L2(mm)
67
寸法L3(mm)
27.7
寸法L4(mm)
44.2
寸法L5(mm)
13.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材