セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41749856
品番
SMWL16W
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
16×RP1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
52.7
寸法L2(mm)
68.9
寸法L3(mm)
29.5
寸法L4(mm)
50.3
寸法L5(mm)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材