エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749865 品番 SMWL20W
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径20×RP1/2 形状エルボ 寸法L1(mm)55.4 寸法L2(mm)71.6 寸法L3(mm)32.9 寸法L4(mm)57.2 寸法L5(mm)12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする