エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41749883 品番 SPWL13W
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径13×RP1/2 材質樹脂 形状エルボ 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)48.4 寸法L2(mm)64.6 寸法L3(mm)27.7 寸法L4(mm)44.2 寸法L5(mm)13.7 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41749883
2023-05-13
用途:
二階にシャワー設置
サービス業

うちの母89歳は津波以来二階で暮らしてるのですが、もう12年も経つのでこの際タンスを処分したスペースに簡単なシャワーブースを作ることにしました。シャワーの重みに耐えてくれてかつ私が設置しやすいとなるとこの製品は大変頼りになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする