エスロカチットS 床出しソケット(ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41749935 品番SMYS13S
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径13×RC1/2 形状ソケット タイプショート 穴径(Φmm)床穴:32 寸法L(mm)48.9 呼び径(B)1/2 接続ねじ種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする