セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 床出しソケット(ミドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41749944
品番
SMYS13M
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
13×RC1/2
形状
ソケット
タイプ
ミドル
穴径(Φmm)
床穴:32
寸法L(mm)
99.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材