エスロカチットS 媒介エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41750005 品番 SMB13
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径13×R1/2 形状エルボ 寸法L(mm)59.3 寸法B(mm)15.6 寸法W(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする