セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 媒介エルボ(管用平行ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41750039
品番
SMB13G
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径
13×G1/2
形状
エルボ
寸法L(mm)
59.3
寸法B(mm)
15.6
寸法W(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材