セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS ヘッダーメスねじエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41750127
品番
SMML13
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
13×RC3/4
形状
エルボ
寸法L1(mm)
51.9
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材