セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ショート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41750206
品番
SMYC13S
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
13×RC1/2
タイプ
ショート
穴径(Φmm)
床穴:30
寸法L(mm)
54.8
寸法L1(mm)
15.3
床下空間
240mm以上
商品豆知識
配管工事を支える補助部材