セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 樹脂管用継手
エスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41750215
品番
SMYL13S
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
13×RC1/2
タイプ
ロング
穴径(Φmm)
床穴:30
寸法L(mm)
89.5
寸法L1(mm)
50
床下空間
240mm以上
商品豆知識
配管工事を支える補助部材