エスロカチットS 床出し調整ジョイント 90°Lタイプ(ショート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41750258 品番SMYC13L
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び径13×RC1/2 タイプショート 穴径(Φmm)床穴:30 寸法L(mm)46 寸法L1(mm)23 床下空間45〜130mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする