セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 樹脂管
架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
41750355
品番
TM16B45
参考基準価格(税別)
¥52,020
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。
また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
呼び径
16
質量(kg)
8.8
色
ブルー
外径(mm)
25.5
仕様
給水用
長さ(m)
45
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類